ASSY 4 CS ZINI stl zn-nickel-pl. blck FT c/s hd RW
SCR-CS-WO-RW10-(P2R)-3,5X16/12
Ürün no. 0190083516
EAN 4065746771948
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 16 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,3 mm |
Vida iç yolu | RW10 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 12 mm |
Göbek çapı | 2,1 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel siyah |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,820 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Üniversal, Mobilya, Gövde, Bağlantı parçası |
Uygun makineler | Würth BS 12-A Power |
Onay | 0-uygulanamaz |
RoHS uyumlu | Evet |
