ASSY® 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı

SCR-CS-WO-RW10-(A2K)-3X20/17

Ürün no. 019003020

EAN 4061975678034

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı

Ürün no. 019003020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap bağlantıları ve ahşap dolap bağlantılarıyla kullanılan havşa başlı ve tam dişli vida

RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı


  • Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı

  • Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır

  • Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi

  • AW bits uçlara uyum sağlar


Metal bağlantı elemanlarına veya yüksek yoğunluklu ahşap ürünlerine uygun bağlantı


  • Tam dişli çelik vidalarla bağlantı için

  • 90° başlı vidanın metal havşalı bağlantı elemanlarına mükemmel uyumu

  • Başın altında frezeleme bileşenlerinin bulunmaması nedeniyle baş frezeleme olmadan bir araya getirir

  • Baş, baskı uygulanarak yerleştirilir


Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz


  • Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar

  • Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar


Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar


  • Uçta yer alan freze elemanları sayesinde malzemede çatlama riski azaltılmıştır

  • Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür
Not
  • Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın

  • Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın. Ayrıca ortamda klor bulunuyorsa HCR paslanmaz çelik vidaları kullanın

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çekme kuvveti çelik - ahşap bağlantıları için tasarlanmıştır


Vida başının hemen altından başlayan dişler, ahşap montajı ya da sac malzeme-ahşap gibi bağlantılarda yük taşıma kapasiteli çekme kuvvetleri için tasarlanmıştır. Maksimum diş boyuyla daha fazla vida çekme kuvveti elde edilir.



Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için


  • Yüksek kaliteli yüzey koruması, çinko, mavi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen 5 µm katman kalınlığı

  • EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08'e göre kullanım sınıfı 1'de (iç mekân) ve kullanım sınıfı 2'de (korunaklı dış mekân) ∅ > 4 mm'den itibaren kullanıma uygundur
Kılavuz
  • ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır

  • Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır

  • Tam dişli vidalar, bağlantı parçalarının veya ince malzemelerin güvenli montajı için uygundur. Seçilecek vida uzunluğu, vidanın çakılacağı yüzeyin plaka kalınlığından daha az olmalıdır

Nominal çap (d)

3 mm

Uzunluk (l)

20 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

5,9 mm

Vida başı yüksekliği (k)

1,9 mm

Vida iç yolu

RW10

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Kaba dişli

Diş uzunluğu (lg)

17 mm

Göbek çapı

2 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

28 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,720 g

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Üniversal, Mobilya, Gövde, Bağlantı parçası

Uygun makineler

Würth BS 12-A Power

Onay

ETA-11/0190

Onay gerektiren vida

Evet

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws