ASSY® 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı
ASSY 4 CS çinko kaplamalı çelik FT havşa başlı RW
Ürün no. 019004540
EAN 4061975678775
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı
- Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı
- Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır
- Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi
- AW bits uçlara uyum sağlar
Metal bağlantı elemanlarına veya yüksek yoğunluklu ahşap ürünlerine uygun bağlantı
- Tam dişli çelik vidalarla bağlantı için
- 90° başlı vidanın metal havşalı bağlantı elemanlarına mükemmel uyumu
- Başın altında frezeleme bileşenlerinin bulunmaması nedeniyle baş frezeleme olmadan bir araya getirir
- Baş, baskı uygulanarak yerleştirilir
Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz
- Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar
- Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar
Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar
- Uçta yer alan freze elemanları sayesinde malzemede çatlama riski azaltılmıştır
- Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür
- Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın
- Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın. Ayrıca ortamda klor bulunuyorsa HCR paslanmaz çelik vidaları kullanın
- ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Veri sayfaları(X)
Çekme kuvveti çelik - ahşap bağlantıları için tasarlanmıştır
Vida başının hemen altından başlayan dişler, ahşap montajı ya da sac malzeme-ahşap gibi bağlantılarda yük taşıma kapasiteli çekme kuvvetleri için tasarlanmıştır. Maksimum diş boyuyla daha fazla vida çekme kuvveti elde edilir.
Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için
- Yüksek kaliteli yüzey koruması, çinko, mavi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen 5 µm katman kalınlığı
- EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08'e göre kullanım sınıfı 1'de (iç mekân) ve kullanım sınıfı 2'de (korunaklı dış mekân) ∅ > 4 mm'den itibaren kullanıma uygundur
- ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır
- Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır
- Tam dişli vidalar, bağlantı parçalarının veya ince malzemelerin güvenli montajı için uygundur. Seçilecek vida uzunluğu, vidanın çakılacağı yüzeyin plaka kalınlığından daha az olmalıdır
![]() | |
Nominal çap (d) | 4,5 mm |
Uzunluk (l) | 40 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 8,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,8 mm |
Vida iç yolu | RW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 33 mm |
Göbek çapı | 2,7 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 28 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,730 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Üniversal, Mobilya, Gövde, Bağlantı parçası, İç bağlantı parçası, Tavan |
Uygun makineler | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Onay | ETA-11/0190 |
Onay gerektiren vida | Evet |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!