ASSY 4 CSMP ZiNi steel zn-nickel PT cs mill poc RW
SCR-CSMP-WO-RW40-(P3E)-6X130/70
Ürün no. 0190960130
EAN 4061975613912
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 6 mm |
Uzunluk (l) | 130 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 70 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı freze cebi |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,4 mm |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 3,9 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko nikel |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama, Parça yapımı, İç bağlantı parçası, Islak alanlar, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Tavan, Çatı kirişi yalıtımında |
Uygun makineler | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!