ASSY 4 CSMP ZiNi steel zn-nickel PT cs mill poc RW

SCR-CSMP-WO-RW40-(P3E)-6X140/70

Ürün no. 0190960140

EAN 4061975613929

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 CSMP ZiNi steel zn-nickel PT cs mill poc RW

Ürün no. 0190960140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal partial-thread screw for fast, fastening of wood-wood connections (spruce) with increased risk of corrosion in wood construction. Suitable for dry or sheltered areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

6 mm

Uzunluk (l)

140 mm

Diş uzunluğu (lg)

70 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı freze cebi

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k)

4,4 mm

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

3,9 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko nikel

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Yapı ahşap doğrama, Parça yapımı, İç bağlantı parçası, Islak alanlar, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Tavan, Çatı kirişi yalıtımında

Uygun makineler

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Angled screw guide for ASSY wood screw

SCRINANGL-SCR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
x 2 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Havşa pulu, çinko-nikel

WSH-CS-(P3E)-D8,5X25MM

Countersunk washer/washer for screws with countersunk head
x 200 ad.