ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

SCR-CSMP-WO-RW20-(P2R)-4X50/33

Ürün no. 0190774050

EAN 4065746500241

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

Ürün no. 0190774050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal partial-thread screw for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections (spruce).
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

50 mm

Diş uzunluğu (lg)

33 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı freze cebi

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,5 mm

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

2,5 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

28 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko nikel siyah

Renk

Siyah

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Üniversal, Mobilya, Gövde, Bağlantı parçası

Uygun makineler

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler