ASSY 4 CSMP steel burnished, FT milling pocket RW
ASSY 4 CSMP steel burnished, FT milling pocket RW
Art. N° 019090590
EAN 4062856460519
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 90 mm |
Longueur de filetage (lg) | 72 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante à rabat |
Diamètre de tête (dh) | 9,6 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,2 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Diamètre de l'âme | 3,2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |