ASSY 4 CSMP steel burnished, FT milling pocket RW
ASSY 4 CSMP steel burnished, FT milling pocket RW
ASSY 4 CSMP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 5 mm |
Długość (l) | 90 mm |
Długość gwintu (lg) | 72 mm |
Typ łba | CS-MPK |
Średnica łba (dh) | 9,6 mm |
Wysokość łba (k) | 3,2 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW20 |
Średnica rdzenia | 3,2 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |