ASSY 4 CSMP steel burnished, FT milling pocket RW
ASSY 4 CSMP steel burnished, FT milling pocket RW
Ürün no. 019090590
EAN 4062856460519
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 90 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 72 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı freze cebi |
Kafa çapı (dh) | 9,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,2 mm |
Vida iç yolu | RW20 |
Göbek çapı | 3,2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |