ASSY® 4 CSMP üniversal vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli freze cepli havşa başlı

SCR-CSMP-WO-RW30-(A3K)-6X100/60

Ürün no. 0190160101

EAN 4065233098466

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 4 CSMP üniversal vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli freze cepli havşa başlı

Ürün no. 0190160101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap-ahşap mobilya bağlantılarının boşluksuz bağlanmasında kullanılan şaftlı, havşa başlı ve kısmi dişli üniversal vida

RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı


  • Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı

  • Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır

  • Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi

  • AW bits uçlara uyum sağlar


Vidayı sabitlerken gereken kuvvet miktarında önemli ölçüde azalma


  • Entegre frezeler sayesinde malzemede oluşan çatlama etkisi daha azdır

  • Yüksek vidalama torkunda vidada oluşabilecek kırılma riski azaltılmıştır

  • Şaft frezesinin dişlere entegrasyonu sayesinde yaralanma riski azaltılmıştır

  • Uygulama aletleri yüksek derecede korunur


Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz


  • Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar

  • Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar


Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar


  • Uçta yer alan freze elemanları malzemede çatlama etkisini azaltır

  • Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür


Yüksek mukavemet değerleri ve süneklik


  • Ayarlanmış ısıl işlem, yüksek mukavemet değerlerini ve yüksek sünekliği garanti eder
Performans Kanıtı

ETA-11/0190 onaylı

Not
  • Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın

  • Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın. Ayrıca ortamda klor bulunuyorsa HCR paslanmaz çelik vidaları kullanın

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ahşap-ahşap bağlantıları bir araya getirmek için tasarlanmıştır


Şaftın hemen altından başlayan kısmi diş, ahşap-ahşap bağlantıların bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır. Vida dişi, vidalandıktan sonra tamamen alt bileşende konumlandırılır.



Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için


  • Yüksek kaliteli yüzey koruması çinko mavisi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm'den ∅ 4 mm kadar A2K 5 µm'ye kadar katman kalınlığı

  • EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08'e göre kullanım sınıfı 1'de (iç mekân) ve kullanım sınıfı 2'de (korunaklı dış mekân) ∅ > 4 mm'den itibaren kullanıma uygundur

  • Cr (III) pasivasyonlu 8 µm çinko katman kalınlığına sahip ∅ 4,5 mm'den başlayan vidalar için T2/C2 sınıflandırma gerekliliği prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
Kılavuz
  • Birleştirme etkisini veya baş çekme direncini artırmak için ASSY 4'e yönelik mükemmel uyumlu pullarla birlikte kullanılması önerilir

  • ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır

  • Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır

  • Kısmi dişli vidalar, ahşap bileşenleri bağlamak için idealdir. Malzemelerin en iyi şekilde monte edilebilmesi için sabitlenecek malzemeler, şaftın uzunluğundan daha kalın olmamalıdır

Nominal çap (d)

6 mm

Uzunluk (l)

100 mm

Diş uzunluğu (lg)

60 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı freze cebi

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k)

4,4 mm

Vida iç yolu

RW30

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

3,9 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Üniversal, Ahşap konstrüksiyon, Parça yapımı, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama, İç bağlantı parçası, Çatı kirişi yalıtımında, Tavan

Uygun makineler

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Angled screw guide for ASSY wood screw

SCRINANGL-SCR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
x 2 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havşa pulu/pul, derin galvanizli

WSH-CS-(A3K)-6,5X22

For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
x 200 ad.
Havşa pulu/pul, galvanizli çelik, montaj için

WSH-CS-(A3K)-D6,5

For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
x 200 ad.
RW® uç

BİTS UÇ-RW30-SARI-1/4ZO-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DH

DWL-(W-DH)-PLA-D90MM

For fastening insulation tarpaulins or plastic sheets to wooden frames using a suitable wood screw (e.g. ASSY 4)
x 100 ad.