ASSY® 4 CSMP üniversal vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli freze cepli havşa başlı
ASSY 4 CSMP çnk kap. çlk PT cs frz cpl hvş bşlı RW
Ürün no. 0190160300
EAN 4061975680310
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı
- Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı
- Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır
- Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi
- AW bits uçlara uyum sağlar
Vidayı sabitlerken gereken kuvvet miktarında önemli ölçüde azalma
- Entegre frezeler sayesinde malzemede oluşan çatlama etkisi daha azdır
- Yüksek vidalama torkunda vidada oluşabilecek kırılma riski azaltılmıştır
- Şaft frezesinin dişlere entegrasyonu sayesinde yaralanma riski azaltılmıştır
- Uygulama aletleri yüksek derecede korunur
Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz
- Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar
- Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar
Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar
- Uçta yer alan freze elemanları malzemede çatlama etkisini azaltır
- Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür
Yüksek mukavemet değerleri ve süneklik
- Ayarlanmış ısıl işlem, yüksek mukavemet değerlerini ve yüksek sünekliği garanti eder
ETA-11/0190 onaylı
- Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın
- Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın. Ayrıca ortamda klor bulunuyorsa HCR paslanmaz çelik vidaları kullanın
- ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Veri sayfaları(X)
Ahşap-ahşap bağlantıları bir araya getirmek için tasarlanmıştır
Şaftın hemen altından başlayan kısmi diş, ahşap-ahşap bağlantıların bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır. Vida dişi, vidalandıktan sonra tamamen alt bileşende konumlandırılır.
Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için
- Yüksek kaliteli yüzey koruması çinko mavisi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm'den ∅ 4 mm kadar A2K 5 µm'ye kadar katman kalınlığı
- EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08'e göre kullanım sınıfı 1'de (iç mekân) ve kullanım sınıfı 2'de (korunaklı dış mekân) ∅ > 4 mm'den itibaren kullanıma uygundur
- Cr (III) pasivasyonlu 8 µm çinko katman kalınlığına sahip ∅ 4,5 mm'den başlayan vidalar için T2/C2 sınıflandırma gerekliliği prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
- Birleştirme etkisini veya baş çekme direncini artırmak için ASSY 4'e yönelik mükemmel uyumlu pullarla birlikte kullanılması önerilir
- ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır
- Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır
- Kısmi dişli vidalar, ahşap bileşenleri bağlamak için idealdir. Malzemelerin en iyi şekilde monte edilebilmesi için sabitlenecek malzemeler, şaftın uzunluğundan daha kalın olmamalıdır
![]() | |
Nominal çap (d) | 6 mm |
Uzunluk (l) | 300 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 70 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı freze cebi |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,4 mm |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 3,9 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Üniversal, Ahşap konstrüksiyon, Parça yapımı, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama, İç bağlantı parçası, Çatı kirişi yalıtımında, Tavan |
Uygun makineler | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!