ASSY® 4 JH kiriş askı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli mercimek başlı
ASSY 4 JH kiriş ask., çelik, çk, FT merc. başlı RW
Ürün no. 0153350060
EAN 4061975606624
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
RW bağlantı sayesinde ideal güç aktarımı
- Uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı
- Tam uyumlu kafa ve ucun mükemmel oturması sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma ve hassas konumlandırma
- Birçok vida çapı için tek uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi
- Önceki AW bağlantı ile uyum sağlar
Yük taşıyıcı sac metal parçaların veya çelik-ahşap bağlantıların düz montajı
- Sac levha ile vida arasındaki boşluğu en aza indirmek için başın alt kısmında şaft güçlendirmesi
- Geniş yüzey temas alanı
Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz
- Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar
- Daha yüksek diş kenarları ile daha iyi sabitleme
Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar
- Uçtaki kubbe şeklindeki freze elemanlarının yer değiştirme etkisi nedeniyle çatlama etkisi azaltılmıştır
- Sürtünmeyi azaltan diş dönüşü, uygulanacak vidalama kuvvetinin azaltılmasını sağlar
Yüksek mukavemet değerleri ve süneklik
- Ayarlanmış ısıl işlem, yüksek mukavemet değerlerini ve yüksek sünekliği garanti eder
- Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için ∅ 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın
- Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın
- ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Veri sayfaları(X)
Çekme kuvvetleri için tasarlanmış çelik-ahşap bağlantıları için
Başın hemen altından başlayan dişler, ahşap montajı ya da sac malzeme-ahşap gibi bağlantılarda yük taşıma kapasiteli çekme kuvvetleri için tasarlanmıştır. Maksimum diş boyuyla daha fazla vida çekme kuvveti elde edilir.
Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için
- Yüksek kaliteli yüzey koruması çinko mavisi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm'den ∅ 4 mm kadar A2K 5 µm'ye kadar katman kalınlığı
- EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 uyarınca kullanım sınıfı 1 (iç) ve kullanım sınıfı 2'de ∅ > 4 mm'den (korunaklı dış mekân) itibaren kullanıma uygundur
- Cr (III) pasivasyonlu 8 µm çinko katman kalınlığına sahip ∅ 4,5 mm'den başlayan vidalar için T2/C2 sınıflandırma gerekliliği prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
- Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW uç kullanılmalıdır
- Tam dişli vidalar, bağlantı parçalarının veya ince malzemelerin güvenli montajı için uygundur. Seçilecek vida uzunluğu, vida yüzeyinin parça kesitinden daha az olmalıdır
- ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır
- Yük taşıyan ahşap-metal bağlantı için ASSY vidalar belirli bir tork değerine sıkılmalıdır. Sıkma torku = gerekli kilitleme torku x 1,2 < kırılma torkunun %90'ı
![]() | |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 60 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı (dh) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,6 mm |
Kafa ayrıntıları | Güçlendirilmiş sap boynu |
Vida iç yolu | RW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 52 mm |
Göbek çapı | 3,2 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,424 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Metal plaka, ahşap |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!