ASSY® 4 JH kiriş askı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli mercimek başlı

ASSY 4 JH kiriş ask., çelik, çk, FT merc. başlı RW

Ürün no. 0153350070

EAN 4061975606631

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 4 JH kiriş askı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli mercimek başlı

Ürün no. 0153350070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sac parçaları ve metal konnektörleri iç mekanda kuru veya korunaklı alanlarda oynamadan sabitlemek için alt tarafa monte edilmiş şaft güçlendirmesi ile görsel olarak çekici mercimek başlı tam dişli vida

RW bağlantı sayesinde ideal güç aktarımı


  • Uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı

  • Tam uyumlu kafa ve ucun mükemmel oturması sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma ve hassas konumlandırma

  • Birçok vida çapı için tek uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi

  • Önceki AW bağlantı ile uyum sağlar


Yük taşıyıcı sac metal parçaların veya çelik-ahşap bağlantıların düz montajı


  • Sac levha ile vida arasındaki boşluğu en aza indirmek için başın alt kısmında şaft güçlendirmesi

  • Geniş yüzey temas alanı


Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz


  • Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar

  • Daha yüksek diş kenarları ile daha iyi sabitleme


Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar


  • Uçtaki kubbe şeklindeki freze elemanlarının yer değiştirme etkisi nedeniyle çatlama etkisi azaltılmıştır

  • Sürtünmeyi azaltan diş dönüşü, uygulanacak vidalama kuvvetinin azaltılmasını sağlar


Yüksek mukavemet değerleri ve süneklik


  • Ayarlanmış ısıl işlem, yüksek mukavemet değerlerini ve yüksek sünekliği garanti eder
Not
  • Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için ∅ 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın

  • Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çekme kuvvetleri için tasarlanmış çelik-ahşap bağlantıları için


Başın hemen altından başlayan dişler, ahşap montajı ya da sac malzeme-ahşap gibi bağlantılarda yük taşıma kapasiteli çekme kuvvetleri için tasarlanmıştır. Maksimum diş boyuyla daha fazla vida çekme kuvveti elde edilir.



Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için


  • Yüksek kaliteli yüzey koruması çinko mavisi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm'den ∅ 4 mm kadar A2K 5 µm'ye kadar katman kalınlığı

  • EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 uyarınca kullanım sınıfı 1 (iç) ve kullanım sınıfı 2'de ∅ > 4 mm'den (korunaklı dış mekân) itibaren kullanıma uygundur

  • Cr (III) pasivasyonlu 8 µm çinko katman kalınlığına sahip ∅ 4,5 mm'den başlayan vidalar için T2/C2 sınıflandırma gerekliliği prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
Kılavuz
  • Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW uç kullanılmalıdır

  • Tam dişli vidalar, bağlantı parçalarının veya ince malzemelerin güvenli montajı için uygundur. Seçilecek vida uzunluğu, vida yüzeyinin parça kesitinden daha az olmalıdır

  • ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır

  • Yük taşıyan ahşap-metal bağlantı için ASSY vidalar belirli bir tork değerine sıkılmalıdır. Sıkma torku = gerekli kilitleme torku x 1,2 < kırılma torkunun %90'ı

Nominal çap (d)

5 mm

Uzunluk (l)

70 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Kafa çapı (dh)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,6 mm

Kafa ayrıntıları

Güçlendirilmiş sap boynu

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Kaba dişli

Diş uzunluğu (lg)

62 mm

Göbek çapı

3,2 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

6,216 g

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Metal plaka, ahşap

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws