ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
SCR-CS-MPK-P-RW20-(A2K)-4X45/23
Ürün no. 019040445
EAN 4062856012480
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Nominal çap 2 | 4,7 mm |
Uzunluk (l) | 45 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 23 mm |
Altbaşlı diş uzunluğu | 6,5 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı freze cebi |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | RW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Altbaşlı dişli ile kısmi diş |
Mil uzunluğu | 11,0 mm |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Kafa dişi göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 28 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Mobilya, Depo yapımı |
Uygun makineler | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!