ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW

SCR-CS-MPK-P-RW20-(A2K)-4X70/30

Ürün no. 019040470

EAN 4061975680686

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW

Ürün no. 019040470

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or sheltered areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4 mm

Nominal çap 2

4,7 mm

Uzunluk (l)

70 mm

Diş uzunluğu (lg)

30 mm

Altbaşlı diş uzunluğu

6,5 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı freze cebi

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,5 mm

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Altbaşlı dişli ile kısmi diş

Mil uzunluğu

29,0 mm

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

2,5 mm

Kafa dişi göbek çapı

2,5 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

28 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL, 3 katmanlı levha

Uygulama alanı

Mobilya, Pres tutkallama, Kart çiftleme, Gövde, Kılıf, İç bağlantı parçası, Ahşap konstrüksiyon, Dübel

Uygun makineler

Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws