ASSY 4 P zinc-plated steel set, 2967 pieces

ASSY 4 P zinc-plated steel set, 2967 pieces

Art. N° 5988000348

EAN 4061975297761

Prix affichés aux clients après connexion
ASSY 4 P zinc-plated steel set, 2967 pieces

Art. N° 5988000348
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

2951 PCS

ASSY 4 P zinc-plated steel set, 2967 pieces comprenant:
1 x
Assortiment dembouts C 6.3 (1/4 pouce) avec clip pour ceinture 17 pièces

BITBOX CEINTURE (RW+...) 17PCS

Description:
17 PCS
Clip de ceinture pratique
Quantité: 1 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X30/15

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X33/15

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X35/15

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X45/23

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X50/23

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
250 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X60/30

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 250 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à fraisoirs à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X70/30

Description: Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x