ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
ASSY 4 P CSMP
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Nominal çap 2 | 8 mm |
Uzunluk (l) | 210 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 18.5 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2.8 mm |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Altbaşlı dişli ile kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Mil uzunluğu | 68 mm |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 5.3 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Glulam (BSH), Yapı kerestesi (KVH) |
Uygulama alanı | Tavan, Çatı ustası, Tavan, Ahşap, Ahşap konstrüksiyon, Yapı ahşap doğrama, Kart çiftleme, Vida pres tutkallama, Metal ahşap bağlantılar, Çatı kirişi aşık bağlantısı, Taşıyıcı gücünü ikiye çıkarma |
Uygun makineler | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!