ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW

ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
ASSY 4 P CSMP

Ürün no. 0190440829
EAN 4065746086738

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Special partial thread screw with underhead thread with tightening effect for flat, close-to-edge and high-load-bearing wood-wood and steel-wood connections with no gap in interior finishing or timber construction in dry indoor areas or damp areas
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

8 mm

Nominal çap 2

8 mm

Uzunluk (l)

290 mm

Diş uzunluğu (lg)

100 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

18.5 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2.8 mm

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Altbaşlı dişli ile kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Mil uzunluğu

148 mm

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

5.3 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Glulam (BSH), Yapı kerestesi (KVH)

Uygulama alanı

Tavan, Çatı ustası, Tavan, Ahşap, Ahşap konstrüksiyon, Yapı ahşap doğrama, Kart çiftleme, Vida pres tutkallama, Metal ahşap bağlantılar, Çatı kirişi aşık bağlantısı, Taşıyıcı gücünü ikiye çıkarma

Uygun makineler

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren
x 1 ad.
RW bit E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wood connector WC-DT

WOCON-(WC-DT)-150X68X25

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of solid wood or CLT wall, roof and ceiling elements.
x 60 ad.
Wood connector WC-DT-D

WOCON-(WC-DT-D)-150X68X25

Dovetail connectors made of laminated beech veneer for doubling the WOOD CONNECTOR WC-DT for the installation of very large wall, roof and ceiling elements with larger wood cross-sections or increased static requirements. The increase in the anchorage surface in the milled wooden pockets increases the load capacity of the entire WOOD CONNECTOR WC-DT.
x 60 ad.
Wood connector WC-BC

WOCON-(WC-BC)-50X50X22

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).
x 60 ad.