ASSY 4 RCS steel burnished FT raised c/s head RW
ASSY 4 RCS steel burnished FT raised c/s head RW
ASSY 4 RCS
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 3 mm |
Długość (l) | 20 mm |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Długość gwintu (lg) | 17 mm |
Średnica rdzenia | 2 mm |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Średnica łba (dh) | 5,9 mm |
Wysokość łba (k) | 1,9 mm |
Końcówka wewnętrzna | RW10 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,692 g |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |