ASSY 4 RCS steel burnished FT raised c/s head RW
ASSY 4 RCS steel burnished FT raised c/s head RW
ASSY 4 RCS
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 3 mm |
Uzunluk (l) | 20 mm |
Diş tipi | WOTHR |
Diş uzunluğu (lg) | 17 mm |
Göbek çapı | 2 mm |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 5,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 1,9 mm |
Vida iç yolu | RW10 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,692 g |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |