ASSY 4 WH II steel zinc ptd. PT washer head II RW
SCR-SKII-WO-RW40-(A3K)-8X240/100
Ürün no. 0177580240
EAN 4061975618856
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 240 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Vida başı tipi | Kendinden pullu II |
Kafa çapı (dh) | 18,4 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 5,3 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama, Çatı kirişi yalıtımında, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Tavan |
Ek aksesuar | Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . . |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!