ASSY 4 WH II steel zinc ptd. PT washer head II RW

SCR-SKII-WO-RW40-(A3K)-8X300/100

Ürün no. 0177580300

EAN 4061975618887

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 WH II steel zinc ptd. PT washer head II RW

Ürün no. 0177580300

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal partial-thread screw with washer head washer head for wood-wood fastening, 90° or inclined screw connection in structural wood construction in indoor dry or sheltered areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

8 mm

Uzunluk (l)

300 mm

Diş uzunluğu (lg)

100 mm

Vida başı tipi

Kendinden pullu II

Kafa çapı (dh)

18,4 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,5 mm

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

5,3 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Yapı ahşap doğrama, Çatı kirişi yalıtımında, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Tavan

Ek aksesuar

Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . .

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ASSY 3.0 SK II için galvanizli çelik

WSH-WHII-D8-ST-(A3K)-30X6,5

High-quality decorative washer for increasing the head penetration resistance of ASSY 4 WH II or ASSY 3.0 SKII screws for screw connections in visible surfaces.
x 200 ad.
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Angled screw guide for ASSY wood screw

SCRINANGL-SCR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
x 2 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws