ASSY 4 WH II wood cons. steel zinc-pl. set 805 pcs

ASSY 4 WH II wood cons. steel zinc-pl. set 805 pcs

Art. N° 5988000344

EAN 4061975297181

Prix affichés aux clients après connexion
ASSY 4 WH II wood cons. steel zinc-pl. set 805 pcs

Art. N° 5988000344
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
Forme de tête

Tête fausse rondelle II

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

805 PCS

ASSY 4 WH II wood cons. steel zinc-pl. set 805 pcs comprenant:
200 x
Rondelle pour vis ASSY 4 WH II ou ASSY 3.0 SKII

ROND-WHII-D8-ST-(A3K)-30X6,5

Description: Rondelle décorative de haute qualité pour augmenter la résistance de pénétration des têtes des vis ASSY 4 WH II ou ASSY 3.0 SKII pour les raccords vissés sur des surfaces visibles.
Quantité: 200 x
100 x
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-II-RW40-A3K-8X160/80

Description: Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-II-RW40-A3K-8X200/80

Description: Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-II-RW40-A3K-8X240/100

Description: Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-II-RW40-A3K-8X260/100

Description: Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-II-RW40-A3K-8X280/100

Description: Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH II Acier zingué avec filetage partiel

VIS-BOIS-ASSY4-WH-II-RW40-A3K-8X300/100

Description: Vis à filetage partiel universelle avec tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois, raccord à vis à 90° ou incliné dans une construction de structures en bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
5 x
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

Description:
RW40; Longueur: 50 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 5 x