ASSY® 4 WH kendinden pullu vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli pullu başlı
SCR-SK-WO-RW40-(A3K)-8X400/100
Ürün no. 0177380400
EAN 4061975617613
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı
- Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı
- Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır
- Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi
- AW bits uçlara uyum sağlar
Ahşap yüzeyde görsel olarak uygun vida bağlantısı
- Geniş baş çapı sayesinde çok yüksek kafa çekme değerleri ve güçlü sıkma etkisi
Vidayı sabitlerken gereken kuvvet miktarında önemli ölçüde azalma
- Entegre frezeler sayesinde malzemede oluşan çatlama etkisi daha azdır
- Yüksek vidalama torkunda vidada oluşabilecek kırılma riski azaltılmıştır
- Şaft frezesinin dişlere entegrasyonu sayesinde yaralanma riski azaltılmıştır
- Uygulama aletleri yüksek derecede korunur
Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz
- Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar
- Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar
Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar
- Uçta yer alan freze elemanları sayesinde malzemede çatlama riski azaltılmıştır
- Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür
Yüksek mukavemet değerleri ve süneklik
- Ayarlanmış ısıl işlem, yüksek mukavemet değerlerini ve yüksek sünekliği garanti eder
- Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için ∅ 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın
- Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde ASSY A2 WH veya ASSY 4 A BP paslanmaz çelik vidaları kullanın
- ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Veri sayfaları(X)
Ahşap-ahşap bağlantıları bir araya getirmek için tasarlanmıştır
Şaftın hemen altından başlayan kısmi diş, ahşap-ahşap bağlantıların bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır. Vida dişi, vidalandıktan sonra tamamen alt bileşende konumlandırılır.
Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için
- Yüksek kaliteli yüzey koruması, çinko, mavi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen 8 µm katman kalınlığı
- EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 uyarınca kullanım sınıfı 1 (iç) ve kullanım sınıfı 2'de ∅ > 4 mm'den (korunaklı dış mekân) itibaren kullanıma uygundur
- T2/C2 sınıflandırma gerekliliği, prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
- ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır
- Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır
- Kısmi dişli vidalar, ahşap bileşenleri bağlamak için idealdir. Malzemelerin en iyi şekilde monte edilebilmesi için sabitlenecek malzemeler, şaftın uzunluğundan daha kalın olmamalıdır
- Çapraz şekilde veya dar kenar boşluklarına sahip bir vida bloğunda bulunan uzun vidaların kesişmesini önlemek için kılavuz delikler açmanız veya bir vidalama yardımcısı kullanmanız önerilir
![]() | |
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 400 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Vida başı tipi | Yuvarlak kendinden pullu |
Kafa çapı (dh) | 22,1 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,8 mm |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 5,3 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Gümüş |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Çatı kirişi aşık bağlantısı |
Ek aksesuar | Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . . |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!