ASSY® 4 WH kendinden pullu vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli pullu başlı

SCR-SK-WO-RW40-(A3K)-8X440/100

Ürün no. 0177380440

EAN 4061975617637

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 4 WH kendinden pullu vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli pullu başlı

Ürün no. 0177380440

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Korunaklı alanlar veya kuru iç mekânlardaki ahşap yapıların ahşap-ahşap sabitleme işlemleri için geniş ve kendinden pullu kafa yapısına sahip, kısmi dişli vida

RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı


  • Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı

  • Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır

  • Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi

  • AW bits uçlara uyum sağlar


Ahşap yüzeyde görsel olarak uygun vida bağlantısı


  • Geniş baş çapı sayesinde çok yüksek kafa çekme değerleri ve güçlü sıkma etkisi


Vidayı sabitlerken gereken kuvvet miktarında önemli ölçüde azalma


  • Entegre frezeler sayesinde malzemede oluşan çatlama etkisi daha azdır

  • Yüksek vidalama torkunda vidada oluşabilecek kırılma riski azaltılmıştır

  • Şaft frezesinin dişlere entegrasyonu sayesinde yaralanma riski azaltılmıştır

  • Uygulama aletleri yüksek derecede korunur


Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz


  • Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar

  • Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar


Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar


  • Uçta yer alan freze elemanları sayesinde malzemede çatlama riski azaltılmıştır

  • Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür


Yüksek mukavemet değerleri ve süneklik


  • Ayarlanmış ısıl işlem, yüksek mukavemet değerlerini ve yüksek sünekliği garanti eder
Not
  • Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için ∅ 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın

  • Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde ASSY A2 WH veya ASSY 4 A BP paslanmaz çelik vidaları kullanın

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ahşap-ahşap bağlantıları bir araya getirmek için tasarlanmıştır


Şaftın hemen altından başlayan kısmi diş, ahşap-ahşap bağlantıların bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır. Vida dişi, vidalandıktan sonra tamamen alt bileşende konumlandırılır.



Kullanım sınıfı 1 ve kullanım sınıfı 2 (∅ > 4 mm'den itibaren) uygulamaları için


  • Yüksek kaliteli yüzey koruması, çinko, mavi pasifleştirilmiş krom (VI) içermeyen 8 µm katman kalınlığı

  • EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 uyarınca kullanım sınıfı 1 (iç) ve kullanım sınıfı 2'de ∅ > 4 mm'den (korunaklı dış mekân) itibaren kullanıma uygundur

  • T2/C2 sınıflandırma gerekliliği, prEN 14592:2017 (D) uyarınca karşılanır
Kılavuz
  • ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır

  • Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW bits uç kullanılmalıdır

  • Kısmi dişli vidalar, ahşap bileşenleri bağlamak için idealdir. Malzemelerin en iyi şekilde monte edilebilmesi için sabitlenecek malzemeler, şaftın uzunluğundan daha kalın olmamalıdır

  • Çapraz şekilde veya dar kenar boşluklarına sahip bir vida bloğunda bulunan uzun vidaların kesişmesini önlemek için kılavuz delikler açmanız veya bir vidalama yardımcısı kullanmanız önerilir

Nominal çap (d)

8 mm

Uzunluk (l)

440 mm

Diş uzunluğu (lg)

100 mm

Vida başı tipi

Yuvarlak kendinden pullu

Kafa çapı (dh)

22,1 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,8 mm

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

5,3 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Yapı ahşap doğrama, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Çatı kirişi aşık bağlantısı

Ek aksesuar

Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . .

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws