ASSY 4 WW CSMR steel zp PT cs mill. hd RW

SCR-CS-CTRHD-WO-RW40-(A3K)-5X100/52

Ürün no. 0190653100

EAN 4061975680723

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 WW CSMR steel zp PT cs mill. hd RW

Ürün no. 0190653100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal partial-thread screw for robust use in timber construction or temporary anchors in a redundant non-structural system. The large RW recess ensures maximum load transmission for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections in dry indoor or wet areas.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Gümüş

Nominal çap (d)

5 mm

Uzunluk (l)

100 mm

Diş uzunluğu (lg)

52 mm

Vida başı tipi

Havşa freze başlı

Kafa çapı (dh)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k)

4,7 mm

Kafa ayrıntıları

Frezeleme kenarları

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş formu

Kaba dişli

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Tasarım

Saplı

Göbek çapı

3,2 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL, Çok dallı ahşap

Uygulama alanı

Ahşap, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Kalıp

Uygun makineler

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren