ASSY 4 WW CSMR steel zp PT cs mill. hd RW
SCR-CS-CTRHD-WO-RW40-(A3K)-5X80/42
Ürün no. 019065380
EAN 4061975680808
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Renk | Gümüş |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 80 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 42 mm |
Vida başı tipi | Havşa freze başlı |
Kafa çapı (dh) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,7 mm |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme kenarları |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Tasarım | Saplı |
Göbek çapı | 3,2 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL, Çok dallı ahşap |
Uygulama alanı | Ahşap, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Kalıp |
Uygun makineler | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!