ASSY 4 joist hanger screw z-p. steel, 1660 pcs

ASSY 4 joist hanger screw z-p. steel, 1660 pcs

Art. N° 5988000345

EAN 4061975297778

Prix affichés aux clients après connexion
ASSY 4 joist hanger screw z-p. steel, 1660 pcs

Art. N° 5988000345
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

1660 PCS

ASSY 4 joist hanger screw z-p. steel, 1660 pcs comprenant:
100 x
Cornière de type A 1,5 mm avec nervure de renfort

ANGL-WOCON-A-BAR-90X90X65X1,5

Description: Idéal pour les assemblages bois/bois porteurs et bois/béton de haute qualité dans la construction en bois. Convient à une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées
Quantité: 100 x
50 x
Cornière de type A 1,5 mm avec nervure de renfort

ANGL-WOCON-A-BAR-105X105X90X1,5

Description: Idéal pour les assemblages bois/bois porteurs et bois/béton de haute qualité dans la construction en bois. Convient à une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées
Quantité: 50 x
500 x
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X40

Description:
5 x 40 mm
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X50

Description:
5 x 50 mm
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X60

Description:
5 x 60 mm
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Quantité: 500 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x