ASSY 4 steel zp carpenter prof set 16,030 pcs

ASSY 4 steel zp carpenter prof set 16,030 pcs

Art. N° 5988000347

EAN 4061975297730

Prix affichés aux clients après connexion
ASSY 4 steel zp carpenter prof set 16,030 pcs

Art. N° 5988000347
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

16015 PCS

ASSY 4 steel zp carpenter prof set 16,030 pcs comprenant:
500 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-TCB-FT-RW20-A3K-5X25/22,0

Description: Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, pour la fixation universelle de raccords métalliques ou de supports en plastique dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
1 000 x
Vis à bois pour panneau arrière ASSY® 4 BP Acier zingué, filetage total, tête pour fond de meuble

VIS-BOIS-ASSY4-FDM-RW10-A2K-3X30/27

Description: Vis à filetage total avec grande tête pour fond de meuble pour le montage de plaques de panneau arrière fines, par exemple, fibres dures sur le côté du bord du panneau dans une zone intérieure sèche ou abritée
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X12/9

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X16/13

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X20/17

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X25/22

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X16/12

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X20/16

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X25/21

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X30/25

Description: Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
1 000 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X35/21

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 1 000 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X40/25

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-3,5X50/30

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X30/18

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X35/21

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X40/24

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X45/29

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X50/33

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 500 x
250 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X55/34

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 250 x
250 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X60/34

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 250 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A2K)-4X70/34

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
250 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X50/30

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 250 x
250 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X60/37

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 250 x
200 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X70/42

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 200 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X80/42

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW20-(A3K)-5X90/47

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X100/60

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X120/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X140/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
100 x
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-6X150/70

Description: Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Quantité: 100 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

Description:
RW10; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x
10 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 10 x