ASSY vidalar için bits uç
BITRTNR-ASSY-CS/SK-1/2IN-12MM-D10MM
Ürün no. 016530092
EAN 4050641858764
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Vida için uygun | ASSY 3.0 SK çap 10 ve 12 mm, ASSYplus VG çap 10 ve 12 mm, ASSY 3.0 çap 10 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Bits uç adaptörü | 1/2 inç altıköşe |
Uzunluk | 52,5 mm |
Genişlik | 39 mm |
Yükseklik | 25 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 170,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!