ASSY vidalar için bits uç

BITRTNR-ASSY-D14-E12-1/2IN

Ürün no. 016530098

EAN 4050641671936

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY vidalar için bits uç

Ürün no. 016530098
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
Ideal for mechanical attachment of bits and screw heads when driving-in screws.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida için uygun

ASSYplus VG çap 14 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Bits uç adaptörü

1/2 inç altıköşe

Uzunluk

52,5 mm

Genişlik

34 mm

Yükseklik

22 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

127,000 g

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Konnektör DIN 7428 E 6.3 (1/4 inç)

LOKMA ADAPTÖRÜ-1/2I-4KÖŞE-74MM

Standart matkap mandreni ile makinelerde lokma anahtarlarının kullanılmasına olanak sağlar.
x 1 ad.
1/2 inç lokma, TX baş

LOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E12

TX başlı bağlantılar için, kısa