ASSYplus 4 A2 P CSMR60 A2 sst sm. cs mill. head RW

SCR-CSMR60-DBIT-P-A2-RW20-4,5X60/24

Ürün no. 0166404560

EAN 4062856083138

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSYplus 4 A2 P CSMR60 A2 sst sm. cs mill. head RW

Ürün no. 0166404560

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect made of high-quality, austenitic A2 stainless steel with small countersunk head and milling ribs for flat, gap-free attachment close to edges, without predrilling, of wooden façades, skirting boards, fences etc. in outdoor areas constantly exposed to weathering
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4,5 mm

Uzunluk (l)

60 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

24 mm

Altbaşlı diş uzunluğu

7,5 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b)

27,5 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 60 derece

Kafa ayrıntıları

Frezeleme dişleri

Kafa çapı (dh)

7,0 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,9 mm

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Altbaşlı dişli ile kısmi diş

Mil uzunluğu

19 mm

Diş formu

Kaba dişli

Nominal çap 2

5,0 mm

Göbek çapı

2,9 mm

Uç şekli

Merkezleme matkap ucu

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Yumuşak kereste, Sert kereste, OSB, Sunta, Kontrplak, Yapı panelleri, Masif ahşap levha (SWP)

Uygulama alanı

Cepheler, Çit, Balkon, Ahşap konstrüksiyon, Üstü açık alan

Onay

ETA-11/0190

Ürün ağırlığı (parça başına)

3,900 g

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws