ASSYplus 4 A2 P CSMR60 A2 sst sm. cs mill. head RW
SCR-CSMR60-DBIT-P-A2-RW20-4X50/21
Ürün no. 0166404050
EAN 4062856231188
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 21 mm |
Altbaşlı diş uzunluğu | 6,5 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 23 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 60 derece |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Kafa çapı (dh) | 7,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,2 mm |
Vida iç yolu | RW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Altbaşlı dişli ile kısmi diş |
Mil uzunluğu | 14 mm |
Diş formu | Kaba dişli |
Nominal çap 2 | 4,7 mm |
Göbek çapı | 2,65 mm |
Uç şekli | Merkezleme matkap ucu |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Yumuşak kereste, Sert kereste, OSB, Sunta, Kontrplak, Yapı panelleri, Masif ahşap levha (SWP) |
Uygulama alanı | Cepheler, Çit, Balkon, Ahşap konstrüksiyon, Üstü açık alan |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3,100 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!