ASSYplus 4 A2 P CSMR60 sst A2 set 1,205 pcs

ASSYplus 4 A2 P CSMR60 sst A2 set 1,205 pcs

Art. N° 0988018312

EAN 4065746800594

Prix affichés aux clients après connexion
ASSYplus 4 A2 P CSMR60 sst A2 set 1,205 pcs

Art. N° 0988018312
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
Nombre de pièces de l'assortiment

1205 PCS

ASSYplus 4 A2 P CSMR60 sst A2 set 1,205 pcs comprenant:
500 x
ASSY plus 4 vis pour façade bois A2 P CSMR60, acier inoxydable A2, brut, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée 60°

VIS-BOIS-ASSY4 PLUS-P-A2-RW20-4X40/18

Description: Vis spéciale à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec petite tête fraisée et autofraiseuses pour un montage affleurant et sans jeu près des bords, sans préperçage, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries
Quantité: 500 x
500 x
ASSY plus 4 vis pour façade bois A2 P CSMR60, acier inoxydable A2, brut, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée 60°

VIS-BOIS-ASSY4 PLUS-P-A2-RW20-4X50/21

Description: Vis spéciale à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec petite tête fraisée et autofraiseuses pour un montage affleurant et sans jeu près des bords, sans préperçage, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries
Quantité: 500 x
200 x
ASSY plus 4 vis pour façade bois A2 P CSMR60, acier inoxydable A2, brut, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée 60°

VIS-BOIS-ASSY4 PLUS-P-A2-RW20-4,5X80/24

Description: Vis spéciale à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec petite tête fraisée et autofraiseuses pour un montage affleurant et sans jeu près des bords, sans préperçage, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries
Quantité: 200 x
5 x
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L50MM

Description:
RW20; Longueur: 50 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 5 x