ASSYplus 4 A2 TH A2 stainless steel PT top head RW
SCR-TOPHEAD-DBIT-WO-A2-RW10-3X50/22
Ürün no. 016613050
EAN 4061975503763
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 22 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 25,5 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Vida başı tipi | Üst kafa 60 derece |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Kafa çapı (dh) | 5,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,5 mm |
Vida iç yolu | RW10 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 2,1 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Üstü açık alan, Balkon, Parça yapımı, Cepheler, Islak alanlar, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama, Oyun ekipmanı, Kalas yaya yolu, Teras, Çit |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,808 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!