Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QoPnqW567Tg

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43 - 9

ASSY®plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60°

ASSYplus 4 A2 TH Edelstahl A2 TG Top Head RW
SHR-TOPHEAD-BSP-HO-A2-RW25-5.5X100/43

Art.-Nr. 0166155100

EAN 4062856217960

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY®plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60°

Art.-Nr. 0166155100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im dauerhaft bewitterten Außenbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Formschöne unauffällige Befestigung von Holzbauteilen


  • Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für eine formschöne unauffällige Befestigung

  • Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler Holzprofile


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar

Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

Nenndurchmesser (d)

5,5 mm

Länge (l)

100 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

43 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

47,2 mm

Kopfform

Top head

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Kopfhöhe (k)

4,7 mm

Innenantrieb

RW25

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

3,9 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Einsatzbereich

Außenbereich, Balkon, Elementbau, Fassade, Feuchtbereich, Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau, Spielgerät, Steg, Terrasse, Zaun

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

10 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen