ASSYplus 4 A2 w. bit RW C 6.3 (1/4) set 1510 pcs

ASSYplus 4 A2 w. bit RW C 6.3 (1/4) set 1510 pcs

Art. N° 0988013093

EAN 4065233028142

Prix affichés aux clients après connexion
ASSYplus 4 A2 w. bit RW C 6.3 (1/4) set 1510 pcs

Art. N° 0988013093
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
ASSYplus 4 A2 w. bit RW C 6.3 (1/4) set 1510 pcs comprenant:
500 x
Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60°

VIS-BOIS-ASSY+4 TOPHEAD-A2-RW10-3X50/22

Description: Vis spéciale à filetage partiel en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête Tophead et autofraiseuse. Convient pour une fixation sans jeu près des bords des bandes de verre fragiles ou des plinthes dans les zones extérieures constamment exposées aux intempéries.
Quantité: 500 x
500 x
ASSY plus 4 vis pour façade bois A2 P CSMR60, acier inoxydable A2, brut, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée 60°

VIS-BOIS-ASSY4 PLUS-P-A2-RW20-4,5X60/24

Description: Vis spéciale à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec petite tête fraisée et autofraiseuses pour un montage affleurant et sans jeu près des bords, sans préperçage, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries
Quantité: 500 x
500 x
Vis à bois pour façade en bois ASSY®plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60°

VIS-BOIS-ASSY4+TOPHEAD-A2-RW20-4X50/26

Description: Vis spéciale à filetage partiel en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête fraisée bombée et autofraiseuse. Permet un montage esthétique, près des bords et sans pré-perçage de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.
Quantité: 500 x
5 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

Description:
RW10; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 5 x
5 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 5 x