ASSYplus 4 BP MDF steel zn ptd. PT rear wall hd RW
SCR-WH-DBIT-MDF-AW10-(A2K)-3,4X35/25
Ürün no. 0178333535
EAN 4061975502667
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,4 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 25 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 30 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Vida başı tipi | Yuvarlak kendinden pullu |
Kafa çapı (dh) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 1,4 mm |
Vida iç yolu | RW10 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 1,9 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, MDF, Sunta, Kontrplak |
Uygulama alanı | Mobilya, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, İç bağlantı parçası, MDF Mobilya |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,478 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!