ASSYplus 4 CSMP body ST zp PT cs milling head RW

SCR-CSMP-DBIT-RW20-(A2K)-4X35/21

Ürün no. 017810435

EAN 4061975501882

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSYplus 4 CSMP body ST zp PT cs milling head RW

Ürün no. 017810435

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Partial thread screw with optimized thread length and countersunk milling pockets for joining components without gaps, pre-drilling or over tightening. Especially suitable for cabinet construction, different plate materials close to edges.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

35 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

21 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b)

24,5 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

7,8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,5 mm

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Tasarım

Saplı

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Göbek çapı

2,5 mm

Uç şekli

Matkap ucu

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste, Yapı kerestesi (KVH)

Uygulama alanı

İç bağlantı parçası, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, Mobilya

Onay

ETA-11/0190

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,964 g

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren
x 1 ad.
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws