ASSYplus 4 Kombi stal ocynkow FT łeb sześciokąt RW
ASSYplus 4 Kombi stal ocynkow FT łeb sześciokąt RW
WKRĘT-ASSY-COMB-VG-RW40-(A3K)-12X160/138
ASSYPLUS VG 4 COMBI
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 12 mm |
Długość (l) | 160 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Wysokość łba (k) | 5,5 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 17 |
Końcówka wewnętrzna | RW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 138 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) | 138 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Średnica rdzenia | 7,1 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!