ASSYplus 4 P CSMR steel zn PT cs mill. head RW
SCR-CSMR-DBIT-P-RW20-(A2K)-4X40/20
Ürün no. 017840440
EAN 4061975502834
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 40 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 20 mm |
Altbaşlı diş uzunluğu | 6,5 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 23,5 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Kafa çapı (dh) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,2 mm |
Vida iç yolu | RW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Altbaşlı dişli ile kısmi diş |
Mil uzunluğu | 6,0 mm |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Kaba dişli |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste, Yapı kerestesi (KVH) |
Uygulama alanı | Döşeme tahtaları, İç bağlantı parçası, Gövde, Mobilya, Üniversal |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,400 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!