ASSYplus 4 P CSMR steel zn PT cs mill. head RW

SCR-CSMR-DBIT-P-RW20-(A2K)-4X60/27

Ürün no. 017840460

EAN 4061975502858

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSYplus 4 P CSMR steel zn PT cs mill. head RW

Ürün no. 017840460

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Partial thread screw with underhead thread countersunk milling head and high joining effect. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling of wooden composite boards or solid woods. The firm hold of the underhead thread enables connections without an assembly gap even with lightweight wooden fibre boards and the screw head ending at the board surface.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

60 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

27 mm

Altbaşlı diş uzunluğu

6,5 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b)

30,5 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Frezeleme dişleri

Kafa çapı (dh)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,2 mm

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Altbaşlı dişli ile kısmi diş

Mil uzunluğu

19,0 mm

Tasarım

Saplı

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

2,5 mm

Uç şekli

Matkap ucu

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste, Yapı kerestesi (KVH)

Uygulama alanı

Döşeme tahtaları, İç bağlantı parçası, Gövde, Mobilya, Üniversal

Onay

ETA-11/0190

Ürün ağırlığı (parça başına)

3,552 g

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren
x 1 ad.
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws