ASSYplus 4 TH, bronzed steel, PT top head RW

ASSY 4 BRONZ AHŞAP VİDASI 3X35/16

Ürün no. 017883335

EAN 4061975528537

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSYplus 4 TH, bronzed steel, PT top head RW

Ürün no. 017883335

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special partial thread screw with small top head and milling ribs. Suitable for gap-free fastening close to edges of delicate glass strips or skirting boards in furniture, shop or interior construction.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3 mm

Uzunluk (l)

35 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

16 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b)

19,5 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Evet

Vida başı tipi

Üst kafa 60 derece

Kafa ayrıntıları

Frezeleme dişleri

Kafa çapı (dh)

5,2 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,3 mm

Vida iç yolu

RW10

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Tasarım

Saplı

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Göbek çapı

2,1 mm

Uç şekli

Matkap ucu

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Bronz

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Mobilya, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, İç bağlantı parçası

Onay

ETA-11/0190

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,270 g

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-JAKLI-1/4I-51MM

Hızlı değiştirilebilen mandren
x 1 ad.
RW® uç

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws