ASSYplus 4 TH steel zinc ptd. PT white top head RW
SCR-TOPHEAD-DBIT-RW10-WEISS-3X35/16
Ürün no. 017884335
EAN 4061975503299
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 16 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 19,5 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Kafa rengi | Beyaz |
Vida başı tipi | Üst kafa 60 derece |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Kafa çapı (dh) | 5,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,3 mm |
Vida iç yolu | RW10 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 2,1 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Mobilya, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, İç bağlantı parçası |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,282 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!