ASSYplus 4 steel zinc-plated set 4433 pieces comprenant:
500
x
Vis à bois pour meubles ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué trempé
VIS-BOIS-ASSY+4 FP-RW20-A2K-4X35/21
Description:
4 x 35 mm
Vis à filetage partiel avec longueur de filetage optimisée et fraisoirs à facettes pour serrer des composants sans jeu, pré-perçage ou serrage excessif. Particulièrement adapté à la construction de meubles ainsi que pour différents matériaux en plaque près des bords.
Quantité:
500
x
500
x
Vis à bois pour meubles ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué trempé
SCR-CSMP-DBIT-RW20-(A2K)-4X45/26
Description:
4 x 45 mm
Vis à filetage partiel avec longueur de filetage optimisée et fraisoirs à facettes pour serrer des composants sans jeu, pré-perçage ou serrage excessif. Particulièrement adapté à la construction de meubles ainsi que pour différents matériaux en plaque près des bords.
Quantité:
500
x
500
x
Vis à bois pour meubles ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué trempé
VIS-BOIS-ASSY+4 FP-RW20-A2K-4X60/36
Description:
4 x 60 mm
Vis à filetage partiel avec longueur de filetage optimisée et fraisoirs à facettes pour serrer des composants sans jeu, pré-perçage ou serrage excessif. Particulièrement adapté à la construction de meubles ainsi que pour différents matériaux en plaque près des bords.
Quantité:
500
x
400
x
Vis à bois pour meubles ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué trempé
VIS-BOIS-ASSY+4 FP-RW20-A2K-4X70/46
Description:
4 x 70 mm
Vis à filetage partiel avec longueur de filetage optimisée et fraisoirs à facettes pour serrer des composants sans jeu, pré-perçage ou serrage excessif. Particulièrement adapté à la construction de meubles ainsi que pour différents matériaux en plaque près des bords.
Quantité:
400
x
500
x
Vis à bois pour panneau arrière ASSY®plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle
VIS-BOIS-ASSY+4MDF-BP-RW10-A2K-3,4X35/25
Description:
3,4 x 35 mm
Vis à filetage total avec géométrie et pointe autoperceuse adaptée au MDF pour le montage des panneaux de fond de meubles sur des faces avant en MDF sans préperçage, fendage ou boursouflures
Quantité:
500
x
500
x
Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier laitonné trempé, filetage partiel, tête Tophead 60°
VIS-BOIS-ASSY+4TOPHEAD-RW10-D1J-3X35/16
Description:
3 x 35 mm
Vis autofraiseuse spéciale à filetage partiel avec petite tête Tophead. Convient pour une fixation sans espace près des bords des bandes de verre fragiles ou des plinthes dans les meubles, les boutiques ou les constructions intérieures.
Quantité:
500
x
500
x
Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60°
VIS-BOIS-ASSY+4TOPHEAD-RW10-BRUN-3X35/16
Description:
Vis autofraiseuse spéciale à filetage partiel avec petite tête Tophead. Convient pour une fixation sans espace près des bords des bandes de verre fragiles ou des plinthes dans les meubles, les boutiques ou les constructions intérieures.
Quantité:
500
x
500
x
Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier zingué trempé, filetage partiel, tête Tophead 60°
VIS-BOIS-ASSY+4TOPHEAD-RW10-BLANC3X35/16
Description:
Vis spéciale à filetage partiel avec petite tête blanche Tophead et autofraiseuse pour le montage sans jeu près des bords de bandes de verre fragiles ou de plinthes dans les meubles, les boutiques ou la construction intérieure
Quantité:
500
x
500
x
Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60°
VIS-BOIS-ASSY+4TOPHEAD-RW10-E1J-3X35/16
Description:
Diamètre nominal x longueur: 3 x 35 mm
Vis spéciale à filetage partiel avec petite tête Tophead et autofraiseuse pour le montage sans jeu près des bords de bandes de verre fragiles ou de plinthes dans les meubles, les boutiques ou la construction intérieure
Quantité:
500
x
1
x
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces
BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS
Description:
33
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, hexagonaux et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
Quantité:
1
x