ASSYplus VG 4 CH steel zn FT countersunk head RW
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT countersunk head RW
ASSYPLUS VG 4 CS
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 360 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 332 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 332 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 6,5 mm |
Vida iç yolu | RW50 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 6,2 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama |
Ek aksesuar | Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . . |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 118,300 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!