ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cs mill. pocket RW
SCR-CSMP-WO-VG-RW40-(A3K)-8X340/315
Ürün no. 0150108340
EAN 4061975609977
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 340 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 315 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 315 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı freze cebi |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 15 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,7 mm |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 5 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama, Yanal basınç donatısı, Metal ahşap bağlantılar, Ahşap konstrüksiyon |
Ek aksesuar | Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . . |
Onay | ETA-11/0190 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 71,000 g |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!