ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW

SCR-COMBI-WO-VG-RW40-(A3K)-12X160/138

Ürün no. 0150212160

EAN 4061975608765

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW

Ürün no. 0150212160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special full-thread screw with hexagon head and underside shank reinforcement for high-load-bearing metal-wood connections in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

12 mm

Uzunluk (l)

160 mm

Vida başı tipi

Altıköşe

Vida başı yüksekliği (k)

5,5 mm

Harici sürücü

WS17

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

138 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b)

138 mm

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Metal ahşap bağlantılar, Geçmeli vidalar, Yapı ahşap doğrama, Parça yapımı, Köprü yapımı

Göbek çapı

7,1 mm

Uç şekli

Matkap ucu

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-11/0190

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws