ASSYplus özel havşa freze başlı 60 derece
ASSYplus özel havşa freze başlı 60 derece
Ürün no. 0165803050
EAN 4056807891712
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,2 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Diş uzunluğu (lg) (lg) | 22 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b) | 25 mm |
Vida başı tipi | Küçük mercimek havşa başlı, 60 derece |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Kafa çapı (dh) | 5,25 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,8 mm |
Vida iç yolu | AW10 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Göbek çapı | 2,24 mm |
Uç şekli | Merkezleme matkap ucu |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Mobilya, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, İç bağlantı parçası |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,85 g |
RoHS uyumlu | Evet |