ASSYplus special łeb płasko-stożk. z frezem 60 st.
ASSYplus special łeb płasko-stożk. z frezem 60 st.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 3,2 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Długość gwintu (lg) (lg) | 22 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) (b) | 25 mm |
Typ łba | Mały łeb stożkowo-soczewkowy, 60 stopni |
Szczegóły łba | Frezowane żebra |
Średnica łba (dh) | 5,25 mm |
Wysokość łba (k) | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW10 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z wałem |
Format gwintu | Gwint jednokrotny |
Średnica rdzenia | 2,24 mm |
Kształt końcówki | Końcówka wiertła do nakiełków |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Meble |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,85 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |